pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESPU093F2CU0 PREMIUM UNMANAGED SWITCH 7TX/2FX-MM - TCSESPU093F2CU0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ethernet - no

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 7

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Ethernet:

no

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

7

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

2

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Numero di porte, altre:

0

Power over Ethernet:

Altro

Numero delle porte PoE:

0

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Numero massimo di switch impilabili:

0

Numero di slot per moduli:

0

Layer 2:

no

Layer 3:

no

Gestibile:

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

135 mm

Larghezza:

56 mm

Profondità:

113 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti Modicon Premium. Questo dispositivo è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 7 porte di trasmissione per cavi in rame e 2 porte per fibra ottica in modalità multipla. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e funzioni di commutazione più avanzate per switch non gestiti. Questo prodotto funziona ad un consumo di 6.9W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. È dotato di un connettore rimovibile a 6 vie (alimentazione) per il collegamento elettrico Le sue dimensioni sono 56 mm (larghezza) x 135 mm (altezza) x 117 mm (profondità) e pesa 0,51 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. È certificato CE, UL, RCM e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.