pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250P7 RELE STATICO 3NO 530VAC 50A 230VAC - SSP3A250P7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250P7 RELE STATICO 3NO 530VAC 50A 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 180...280 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 180...280 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Industry

EAN

3606480579844

Codice prodotto

SNRSSP3A250P7

Cod. produttore

SSP3A250P7

Produttore

SNR

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

180...280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

180...280 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di fasi:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

0 A

Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico trifase per montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 50 A, è controllata da un circuito da 180 V a 280 V CA, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 530 V CA in uscita. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti