pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250BD RELE STATICO 3NO 530VAC 50A 24VDC - SSP3A250BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250BD RELE STATICO 3NO 530VAC 50A 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...530 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...530 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...32 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Industry

EAN

3606480579868

Codice prodotto

SNRSSP3A250BD

Cod. produttore

SSP3A250BD

Produttore

SNR

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...530 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...530 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...32 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di fasi:

3

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

50 A

Il relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavo nudo, estremità del cavo crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Ha una corrente nominale di 50 A, un circuito di comando da 4 a 32 V DC e ha una tensione di uscita dicarico nominale da 48 a 530 V AC. Dispone inoltre di un pulsante di test per per semplificare le attività di debug, collaudo e messa in servizio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che consente una risposta rapida a eventi improvvisi.