pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A225BDR RELE STATICO 3NO 530VAC 25A 24VDC - SSP3A225BDR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A225BDR RELE STATICO 3NO 530VAC 25A 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...530 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...530 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...32 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3606480579905

Codice prodotto

SNRSSP3A225BDR

Cod. produttore

SSP3A225BDR

Produttore

SNR

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...530 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...530 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...32 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di fasi:

3

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

25 A

Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico trifase per montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 25 A, è controllata da un circuito CC da 4 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 530 V CA in uscita. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti