SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVSPM6KIL POWER MODULE EASY SRVS 6000VA TOWER - SRVSPM6KIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 110...300 V
Frequenza primaria - 40...70 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 220...240 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304343912
Codice prodotto
SNRSRVSPM6KIL
Cod. produttore
SRVSPM6KIL
Produttore
SNR
Tensione d'ingresso:
110...300 V
Frequenza primaria:
40...70 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
220...240 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
6000 W
Potenza apparente di uscita:
6000 VA
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
336 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
374 mm
Peso:
13 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
94 %
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1


