SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMT10020 HEATTAG RILEVATORE SURRISCALDAMENTO CAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Sensore multiplo
Metodo di montaggio - Guida DIN
Segnale acustico - no
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489906269
Codice prodotto
SNRSMT10020
Cod. produttore
SMT10020
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Sensore multiplo
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Segnale acustico:
no
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Con riscaldamento:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Con DCF77:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP31
Stazione meteorologica:
no
Numero RAL (affine):
9001
Ingresso analogico:
no
Numero di ingressi digitali:
0