pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMT1000I SMART-UPS 1000VA LCD TOWER - SMT1000I

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMT1000I SMART-UPS 1000VA LCD TOWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 700 W

  • Potenza apparente in uscita - 1000 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 5.8 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0731304332978

Codice prodotto

SNRSMT1000I

Cod. produttore

SMT1000I

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

700 W

Potenza apparente in uscita:

1000 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

5.8 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

8

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...230 V

Adatto per la gestione di rete:

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

171 mm

Profondità:

439 mm

Altezza:

219 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Peso:

18.86 kg

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

5 %

Fattore di potenza in uscita:

0

Frequenza di ingresso:

50...50 Hz

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...50 Hz

Smart-UPS 1000VA LCD 230V. gamma prodotto: APC - tipo batteria: Batteria Pb - quantità per confezione: 3.