pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40722 GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.22MM - SL40722

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40722 GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.22MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Senza alogeni - no

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Con manicotto - no

Confezione

  • 30 M

Serie di prodotti

Tubaflex

EAN

3295150407220

Codice prodotto

SNRSL40722

Cod. produttore

SL40722

Produttore

SNR

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

A parete:

Su legno:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Macchine e installazione impianti:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Adatto per impiego all'esterno:

Terreno:

Diametro interno:

22 mm

Diametro esterno:

27.7 mm

Temperatura d'esercizio:

5...60 °C

Strato interno ultra scorrevole:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

SL40722 è un tubo Mureva e una guaina di fissaggio Tubaflex flessibile per l'installazione dei cavi. Il suo colore è grigio (RAL 7035) e il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile). Ha una lunghezza di 30 m, un diametro esterno di 27,7 mm e un diametro interno di 22 mm. Con un grado di protezione IP64, è resistente al fuoco per oltre 850 °C. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.