SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40025 TUBO RIGIDO TIPO 3321 DIAM.25MM - SL40025
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 21.4 mm
Comportamento alla piegatura - Rigido
Materiale - PVC
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3295150400252
Codice prodotto
SNRSL40025
Cod. produttore
SL40025
Produttore
SNR
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
21.4 mm
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Numero RAL:
7035
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


