pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A5B11P CONT. FANCOIL SER8300 - SER8350A5B11P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489715502

Codice prodotto

SNRSER8350A5B11P

Cod. produttore

SER8350A5B11P

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipo di montaggio:

A parete

Con comando locale:

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

Con display:

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Classe del termostato:

VIII

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

4 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Questo controllore ambiente ventilconvettori con tensione di linea SER8350 funziona con il modulo relè VC3000. Con schermo tattile. Fascia & Casing bianco Sensore di movimento PIR Comunicazione BACnet e Zigbee Pro integrato