SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A5B00 CONT. FANCOIL SER8300 - SER8350A5B00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Home Automation
EAN
3606480772092
Codice prodotto
SNRSER8350A5B00
Cod. produttore
SER8350A5B00
Produttore
SNR
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Composizione:
Elemento di comando
Tipo di montaggio:
Altro
Con comando locale:
sì
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Con indicatore a LED:
no
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
7
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Sensore esterno:
no
Regolazione manuale del valore nominale:
sì
Tasto di presenza:
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì
Classe del termostato:
VIII
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm