pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A0B11 CONT. FANCOIL SER8300 - SER8350A0B11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A0B11 CONT. FANCOIL SER8300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Home Automation

EAN

3606480771606

Codice prodotto

SNRSER8350A0B11

Cod. produttore

SER8350A0B11

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

A parete

Con comando locale:

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Con indicatore a LED:

no

Con display:

Numero di ingressi digitali:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Classe del termostato:

VIII

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

I controllori ambiente della serie SER8300 sono utilizzati per il controllo del ventilconvettore a tensione di linea. La tensione nominale di alimentazione dei controllori ambiente è di 7V DC a 2,4 watt. Il controllore ambiente è di colore bianco e presenta una porta di comunicazione che utilizza il protocollo BACnet MS/TP. L'intervallo di visualizzazione della temperatura dell'aria, ambiente ed esterna, è compreso tra -40 e 50 °C. La precisione di misura è +/- 0,5%. L'intervallo di regolazione della temperatura va da 12 a 37.5 °C per il raffreddamento e da 4.5 a 32 °C per il riscaldamento. Il controllore ambiente è dotato di 3 ingressi digitali. Il prodotto segue le seguenti norme: IEC 61326-1: 2005, FCC parte 15 sottoparte C, RSS 210 issue 8, FCC parte15 sottoparte B, ICES-003, EN 60950-1: 2006/a2, EN 60950-1: 2013, ETSI EN 301 489-1: V1.9.2. Il prodotto segue le seguenti direttive: 2014/30/EU - Compatibilità elettromagnetica, 2014/35/UE - Direttiva bassa tensione, 2014/53/UE - Direttiva sulle apparecchiature radio. La temperatura dell'aria ambiente per il funzionamento è compresa tra 0 tra e 50 °C. L'umidità relativa per il funzionamento o lo stoccaggio è compresa tra 0 e 75% non condensante. L'intervallo di lettura dell'umidità è compreso tra 10 e 90% UR senza condensa.