pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8650U0B00 CONT.ROOF-TOP SE8600 - SE8650U0B00

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8650U0B00 CONT.ROOF-TOP SE8600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489928414

Codice prodotto

SNRSE8650U0B00

Cod. produttore

SE8650U0B00

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

A parete

Con comando locale:

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Con indicatore a LED:

no

Con display:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Classe del termostato:

VIII

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Questo controllore ambientale SE8650 per apparecchiature roof top, pompe di calore e qualità dell'aria interna. Con schermo tattile. Silver Fascia & Casing. Comunicazione BACnet per il collegamento con il BMS.