SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8350U5B00P CONT. FANCOIL SE8300 - SE8350U5B00P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - sì
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606489715458
Codice prodotto
SNRSE8350U5B00P
Cod. produttore
SE8350U5B00P
Produttore
SNR
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
sì
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Tipo di montaggio:
A parete
Con comando locale:
sì
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Sensore esterno:
no
Regolazione manuale del valore nominale:
sì
Tasto di presenza:
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
12 W