SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSC2300E5045 RELAY PACK 240VAC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
711426003765
Codice prodotto
SNRSC2300E5045
Cod. produttore
SC2300E5045
Produttore
SNR
I relè pack SC2300E5045 vengono utilizzati insieme ai controller ambientali delle serie 8000 e 7000 SER8300 e SER7300 per applicazioni di ventilconvettori a tensione bassa o di linea a o tubi. I relè pack sono utilizzati specificamente per altre applicazioni come il controllo di motori o fan coil a tensione mista. La tensione di alimentazione nominale dei relè è 220 V CC +/- 240% o 1 - 50 V CA a 60 o Hz. La potenza nominale è di 12 VA a 0,5 A, 0,25 HP a 2,5 A. Il modulo dispone di 3 ingressi digitali perla velocità della ventola. Dispone di 3 uscite per i relè ventola e 2 uscite per l'uscita di alimentazione. La tensione di uscita è 24V CA per il circuito di controllo. Il modulo relè è dotato di un grado di protezione NEMA 2. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra 32 e 122 oF. La temperatura ambiente di stoccaggio è compresa tra -22 e 122 oF. L'umidità relativa per il funzionamento o lo stoccaggio è compresa tra il 5 e il 95% senza condensa.