SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26424 C24 CENTR.INC.IP40 BIANCO PT 96M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303432378325
Codice prodotto
SNRPRA26424
Cod. produttore
PRA26424
Produttore
SNR
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
570 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
780 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
55 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
95 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Profondità interna:
93 mm
Guida DIN:
no
Numero RAL:
9003
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no