SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M435 Spina mobile BT IP44 32A 380V 3P+N+T cablaggio rapido


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 5 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3303432009489
Codice prodotto
SNRPKX32M435
Cod. produttore
PKX32M435
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Altri
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no