SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKB63R534 PRESA INTERBL FUSIB PARETE 63A 380V 3P+T - PKB63R534

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Unika
EAN
3303432448417
Codice prodotto
SNRPKB63R534
Cod. produttore
PKB63R534
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP65
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Neozed
Esecuzione militare:
no