SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48926 SMARTBEAM S. IP65 ACT 190LMSESA 3H VIA - OVA48926
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Con pittogramma - no
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Smartbeam
EAN
3606481374752
Codice prodotto
SNROVA48926
Cod. produttore
OVA48926
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Con pittogramma:
no
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
Altro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Numero di teste lampada:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...230 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...40 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
190...0 lm
Potenza totale:
10 W
Flusso luminoso in stand-by:
190 lm
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Larghezza:
176 mm
Altezza/profondità:
53.5 mm
Lunghezza:
176 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto