pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48502 EXW SMARTLED IP65 DIC 180LMSE 3H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48502 EXW SMARTLED IP65 DIC 180LMSE 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 0.3 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481179524

Codice prodotto

SNROVA48502

Cod. produttore

OVA48502

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

0.3 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

180 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

127 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

45.5 mm

Adatto per numero di lampade:

10

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Numero di sorgenti luminose:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Exiway Smartled - IP65 - DiCube - Non Permanente - 3h - 180lm. Applicazione: Illuminazione. Funzione: Indirizzabile. Alimentazione: Non Permanente. Numero di batterie 1 6,4 V 1,5 Ah. Sorgente luminosa 10 LED LED 0,3 W. Tensione nominale di impiego [Ue]: 230 V 50/60 Hz. Potenza assorbita in VA: 0,3 VA. Potenza assorbita in W: 4,1 W. Classe di isolamento: Classe II. Autonomia 3 h. Tempo di ricarica 24 H. Flusso luminoso 180 lm. Tipo di vetro: Schermo trasparente serigrafato. Montaggio dispositivo: Parete, Filoghiera, Soffitto. Altezza 300 mm. Larghezza 127 mm. Profondità 45,5 mm. Peso netto prodotto 0,65 kg. Grado di protezione IP IP65. Temperatura ambiente operativa 0…40 °C. Resistenza al fuoco 850 °C. Certificazioni prodotto ENEC.