SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48103 EXW SMARTLED IP65 STD 400LMSE 2H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Con pittogramma - no
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
3606480894237
Codice prodotto
SNROVA48103
Cod. produttore
OVA48103
Produttore
SNR
Metodo di montaggio
Montaggio a parete / incasso
Funzione
Illuminazione uscita di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore
Etichetta adesiva
Con pittogramma
no
Dispositivo di controllo
Nessuno
Con collegamento per controllo remoto
sì
Alimentazione
Decentralizzata (batteria individuale)
Tipo di batteria
NiMH
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
20
Portalampada
Altri
Numero di sorgenti luminose
1
Materiale (del corpo)
Plastica
Colore del corpo
Bianco
Materiale del diffusore
Plastica, trasparente
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...230 V
Diffusore luce
Riflettore
Grado di protezione (IP)
IP65
Tipo di protezione (NEMA)
3
Resistenza agli urti
IK07
Classe di protezione
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
sì
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1
0...40 °C
Max prestazioni del sistema
6 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
400 lm
Flusso luminoso in stand-by
0 lm
Durata funzionamento nominale
2...2 h
Larghezza
300 mm
Altezza / Profondità
45.5 mm
Lunghezza
127 mm
Larghezza di incasso
285 mm
Altezza/profondità di installazione
47 mm
Lunghezza di incasso
114 mm
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli
2
Sezione del conduttore
2.5 mm²
Collegamento
Connettore
La lampada Exiway Smartled è estremamente semplice, sicura e resistente. Capace di illuminare aree antipanico in emergenza per due ore, è dotata di batterie Nichel- Metalidrato. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici.