in esaurimento
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA43501 EXIWAY KITLED STD 20-105VDC 3W/3 LFP

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA43501 EXIWAY KITLED STD 20-105VDC 3W/3 LFP

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED

  • Potenza - 3 W

  • Dispositivo di controllo - Pulsante di prova

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Con collegamento per controllo remoto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606490080705

Codice prodotto

SNROVA43501

Cod. produttore

OVA43501

Produttore

SNR

Lampada

LED

Potenza

3 W

Dispositivo di controllo

Pulsante di prova

Sistema di cablaggio

Permanente (SA)

Con collegamento per controllo remoto

Tensione nominale

20...105 V

Classe di protezione

II

Durata funzionamento nominale

3...3 h

Exiway Kitled STD 20-105VDC 3 W / 3 LFP Autonomia 3h Tensione di uscita: 20-105V. Batteria LiFePO4 3.2V 4.5Ah. Exiway Kitled sono dispositivi che, abbinati a fonti luminose LED, permettono di realizzare un sistema autonomo di luce di emergenza con intervento automatico. Custodia in materiale plastico autoestinguente 94 V-2 (UL 94). Doppio isolamento. Conformi alla Norma CEI EN 61347-2-7. Filo incandescente 850°C (IEC-695-2-1/CEI 50-11). Morsettiere ad innesto rapido. Temperatura di funzionamento 0 - 40°C. Batterie LiFePO4. Alimentazione 230 V 50/60 Hz. Autonomia 3 h. Ricarica completa in 24 h; 2 h di autonomia con ricarica 12 h. Caratteristiche di uscita 20 ÷ 105 Vdc o Max Potenza Uscita 3 W. Tc 65°C. Funzionamento permanente e non permanente secondo il tipo di cablaggio scelto. Kit costituito da due elementi: circuito elettronico e batteria. Exiway Kitled DiCube sono utilizzabili in impianti DALI. Certificazione ENEC. Non compatibile con lampadine led attacco E14-E27, GU5.3-GU10 e tubi Led. ll funzionamento di Exiway Kitled può essere configurato in modalità permanente, abbinando il kit al driver LED, oppure non permanente in sola emergenza.