SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA41435E GUARD.IP65 2X20/1PB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Nero
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002031414155
Codice prodotto
SNROVA41435E
Cod. produttore
OVA41435E
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Nero
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
434 mm
Larghezza:
287 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Portalampada:
G4
Altezza / Profondità:
168 mm