SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38083 LYS-W ACT.SA/1NC SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480149177
Codice prodotto
SNROVA38083
Cod. produttore
OVA38083
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
305 mm
Larghezza:
245.2 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Altezza / Profondità:
50 mm