pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA37108 RILUX LED MEDIUM IP40 150LM 1,5H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA37108 RILUX LED MEDIUM IP40 150LM 1,5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481206176

Codice prodotto

SNROVA37108

Cod. produttore

OVA37108

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

343 mm

Larghezza:

104 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

51 mm

Rilux LED MEDIUM, IP40, standard, Non permanente (SE), 1.5h durata, 150 lumen, batteria Ni-Cd Rilux LED è la scelta giusta per piccole installazioni dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Grazie alla tecnologia LED, permette di illumimare in emergenza per 1.5 ore. E' dotata inoltre di batterie Nichel- Cadmio. la familgia Rilux comprende 4 referenze (tutte disponibili con tecnologia LED), incontrando i bisogni convenzionali di installazioni semplice. E' pratica, con una base che può essere montata a parete o soffitto. Il resto del corpo è agganciato all'ultimo minuto. Questo evita il rischio di perdita o danni che sono comuni sui posti di lavoro. • Pratica base che può essere installata a parete o soffitto. Fissaggio del corpo lampada con un click • 3 livelli di luce: Basic 100lm, medium 170 lm, Plus 225 lm • Ricarica completa in 12h • Isolamento classe 2: totale sicurezza e protezione contro shock elettrici. • Ideale per le piccole installazioni: negozi, uffici,condomini •Conforme con EN 60598-1 EN 62471 EN 60695-2-10 EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 • Prodotto Green Premium