SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDA24U66B RACK VDA STANDARD 24U 1200X600X600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480170492
Codice prodotto
SNRNSYVDA24U66B
Cod. produttore
NSYVDA24U66B
Produttore
SNR
Armadio 19" 24U porta vetro1200X600X600. Armadi 19'' per la realizzazione di impianti di cablaggio strutturato in ambienti di tipo terziario, industriale e attività commerciali. Armadi in lamiera d'acciaio da 24 a 47 unità rack. etto con pre tranciaturee chiuso con piastre piene asportabili. colore grigio RAL 7035 e nero RAL 9011. porta frontale trasparente con vetro di sicurezza spessore 4 mm, reversibile, angolo di apertura 180°, serratura n° 333. pannelli laterali e posteriore a montaggio e smontaggio rapido. piedini regolabili già montati. due montanti 19'' in acciaio trattato con possibilità di regolazione in profondità foratura 9.5 mm2.