SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR43 MORS MOLLA, 3PT, 4MMQ, GRIGIO - NSYTRR43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606480532719
Codice prodotto
SNRNSYTRR43
Cod. produttore
NSYTRR43
Produttore
SNR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
36.5 mm
Profondità:
71.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


