pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR22TB Morsetto molla per sizionamento, 2pt 4 mm² grigio

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR22TB Morsetto molla per sizionamento, 2pt 4 mm² grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Tipo di componente - Configurabile

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480532955

Codice prodotto

SNRNSYTRR22TB

Cod. produttore

NSYTRR22TB

Produttore

SNR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Tipo di componente:

Configurabile

Corrente nominale In:

20 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.8...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.8...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

36.5 mm

Profondità:

60.5 mm

Morsetto componibile con componenti elettronici Schneider Electric tipo/modello MORS MOLLA BASICDISC 2PT 4MMQ GRIGIO