SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR22SC MORS MOLLA, SEZ A LAMA, 2PT 2,5MMQ - NSYTRR22SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.8...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.8...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606480532900
Codice prodotto
SNRNSYTRR22SC
Cod. produttore
NSYTRR22SC
Produttore
SNR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.8...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.8...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
36.5 mm
Profondità:
60.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Esecuzione della separazione longitudinale:
Orientabile
Esecuzione della separazione trasversale:
Orientabile
Con presa per test integrata:
no


