SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS16128 PanelSeT TBS ABS 164x121x87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480165276
Codice prodotto
SNRNSYTBS16128
Cod. produttore
NSYTBS16128
Produttore
SNR
PanelSeT TBS - Cassetta in ABS con coperchio opaco A20. Interno 150 x 105 x 80 mm. Esterno 164 x 121 x 87 mm. Cassetta a parete. Coperchio pieno basso. Serratura con vite prigioniera piatta all'esterno dell'area sigillata. Certificazioni: DEMKO, SEMKO, TÜV. Resistenza al fuoco 650°. ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, grigio RAL 7035, Isolamento classe II. Set di 2 unità. Temperatura ambiente di stoccaggio/funzionamento: (da -15 a 40 °C)/(da -25 a 60 °C).