SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBC386 STRUTTURE BARRE ORIZZ. SF 300X800X600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480068126
Codice prodotto
SNRNSYTBC386
Cod. produttore
NSYTBC386
Produttore
SNR
Larghezza
800 mm
Altezza
300 mm
Profondità
600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio
600 mm
Materiale
Acciaio
Tipo di superficie
Verniciatura a polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Con ingresso cavi
no
Spacial SF - Vano superiore per protezione sbarre. 299 x 800 x 600 mm. Accessorio per la distribuzione dell'alimentazione. Applicazione multifunzione. Posizione di montaggio sulla parte superiore dell'armadio. In acciaio, finitura superficiale in polvereepossidica a base poliestere. Protezione IP55. Grigio RAL 7035. 1 guarnizione di tenuta, 2 pannelli frontale, 4 golfari inclusi.