SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX16040 Tetto inox 1600x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1648 mm
Altezza - 84 mm
Profondità - 449 mm
Colore - Acciaio Inox
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480155475
Codice prodotto
SNRNSYSCX16040
Cod. produttore
NSYSCX16040
Produttore
SNR
Larghezza:
1648 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
449 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1600 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7001
Con ingresso cavi:
no