SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOHY230VID Igrostato %RH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 5 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)
Metodo di montaggio - Fissaggio a morsetto
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480152634
Codice prodotto
SNRNSYCCOHY230VID
Cod. produttore
NSYCCOHY230VID
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
5 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Metodo di montaggio:
Fissaggio a morsetto
Con display digitale:
no
Igrostato elettronico Climasys CC con schermo OLED. H è 85 x L è 56 x P è 44 mm. Visualizza l'umidità relativa. 6 terminali 2.5 mm² collegamento elettrico. 2 uscite funzione di riscaldamento. La tensione di ingresso è compresa tra 200 e 240 V. Il campo di umidità è 20...80%. Isteresi 3%. In policarbonato autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0). Grigio chiaro. La posizione di montaggio è su piastra di montaggio, guida DIN da 35 mm, montanti o traverse Spacial.


