SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD80357SB GUIDA DIN 35X7,5 PER CASS 800 - NSYAMRD80357SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Forma del foro - Senza
Distanza foro centrale - 764 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3606480520754
Codice prodotto
SNRNSYAMRD80357SB
Cod. produttore
NSYAMRD80357SB
Produttore
SNR
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Forma del foro:
Senza
Distanza foro centrale:
764 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
785 mm
Altezza:
7.5 mm


