SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17991 VENTILATORE EMC 130 M3/H - NSY17991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Incasso a parete - no
Eseguito come ventilatore inseribile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606480169397
Codice prodotto
SNRNSY17991
Cod. produttore
NSY17991
Produttore
SNR
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Incasso a parete:
no
Eseguito come ventilatore inseribile:
sì
Ventilatore di circolazione:
sì
Ventilatore da tetto:
no
Con filtro:
sì
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
130 m³/h
Esecuzione EMC:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Larghezza:
250 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
117 mm