SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN682291 ATT.ANALOGICO REG-K/4 CAN.

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN682291 ATT.ANALOGICO REG-K/4 CAN.

SCHNEIDER ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485100234

Codice prodotto

SNRMTN682291

Cod. produttore

MTN682291

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX

Bus system KNX radio

no

Sistema bus radio

no

Sistema bus LON

no

Sistema bus Powernet

no

Altro sistema bus

Nessuno

Metodo di montaggio

Guida DIN

Larghezza in numero di moduli

4

Modello

Modulo base

Con indicazione LED

no

Accoppiatore bus incluso

Numero di uscite

4

Grado di protezione (IP)

IP20

Attuatore analogico REG-K a 4 canali. gamma prodotto: KNX - tipo di prodotto o componente: Attuatore analogico - tipo di bus: KNX. Benefici: .. Applicazioni: ..