SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN682191 INGR.ANALOG.REG-K QUADR.GRIGIOCH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
3606485100210
Codice prodotto
SNRMTN682191
Cod. produttore
MTN682191
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX
sì
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Nessuno
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli
4
Con indicazione LED
no
Numero di ingressi
4
Accoppiatore bus incluso
sì
Misura segnale Ingresso tensione
sì
Misura segnale Ingresso corrente
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Ingresso analogico REG-K a 4 canali. gamma prodotto: KNX - tipo di prodotto o componente: ingresso analogico - applicazione prodotto: Sistema bus KNX - tipo di bus: KNX. Benefici: .. Applicazioni: ..