pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6710-0102 Master Dimmer Universale 2ch SpaceLogic KNX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6710-0102 Master Dimmer Universale 2ch SpaceLogic KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481816986

Codice prodotto

SNRMTN6710-0102

Cod. produttore

MTN6710-0102

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

2

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

2...350 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

Ingresso unità secondaria:

no

Con indicazione LED:

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

1800 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

66 mm

Master Dimmer SpaceLogic KNX Attuatore Dimmer con 2 canali. Pensato per commutare e regolare lampade a LED regolabili, incandescenti, alogene HV, alogene LV che utilizzano trasformatori ad avvolgimento regolabili o trasformatori elettronici o lampade fluorescenti compatte regolabili.