SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6705-0008 MASTER C COM/VEN 8/4CH16A SPACELOGIC KNX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481816962
Codice prodotto
SNRMTN6705-0008
Cod. produttore
MTN6705-0008
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX
sì
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale
no
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli
4
Accoppiatore bus incluso
sì
Modulo bus rimovibile
sì
Funzionamento locale / comando manuale
sì
Con indicazione LED
sì
Numero di ingressi
8
Corrente di commutazione (carico resistivo)
16 A
Potenza di commutazione massima
2300 W
Max numero di uscite per veneziane
4
Funzione di commutazione
sì
Tipo di corrente
AC
Grado di protezione (IP)
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi
66 mm
Master Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX Per il controllo indipendente di fino a 4 azionamenti per veneziane/tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi tramite contatti di chiusura. La funzione dei canali delle veneziane o di commutazione èliberamente configurabile. Tutte le uscite per veneziane/commutazione possono essere azionate manualmente con i pulsanti.