SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663593 SENSORE LUMINOSITA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3606485012131
Codice prodotto
SNRMTN663593
Cod. produttore
MTN663593
Produttore
SNR
Bus system KNX radio
no
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP)
IP65
Sensore di luminosità. gamma prodotto: KNX - tipo di prodotto o componente: Sensore di luminosità - tipo di bus: KNX - colore: grigio chiaro - codice colore: RAL 7035. Benefici: .. Applicazioni: ..