SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6302-6052 KNX ARGUS180PRESSYSDS2,2M MOM - MTN6302-6052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480919565
Codice prodotto
SNRMTN6302-6052
Cod. produttore
MTN6302-6052
Produttore
SNR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bronzo
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
no
Alimentazione elettrica bus:
no
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Con sensore acustico:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.2 m
Max. portata trasmissione laterale:
8 m
Max. portata trasmissione frontale:
12 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
16 m
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...180 °
Numero di canali:
5
Durata di funzionamento min.:
1 s
Durata di funzionamento max.:
15300 min
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Con cavo di collegamento:
no