pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6302-6051 KNX ARGUS180PRESSYSDS2,2M CHM - MTN6302-6051

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6302-6051 KNX ARGUS180PRESSYSDS2,2M CHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480919558

Codice prodotto

SNRMTN6302-6051

Cod. produttore

MTN6302-6051

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Beige

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

no

Protezione contro lo strisciamento:

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.2 m

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

16 m

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Numero di canali:

5

Durata di funzionamento min.:

1 s

Durata di funzionamento max.:

15300 min

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Il rilevatore di presenza KNX MTN6302-6051 di Schneider Electric è di colore Champagne e presenta un ritardo di 0-1 s. con sensore di rilevamento laterale. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il rilevatore di presenza protegge la tua sicurezza. Realizzato in policarbonato, il rilevatore di presenza è affidabile e resistente. Il rilevatore di presenza appartiene ai gruppi estetici D-Life e System Design. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 16 m quando si è in movimento. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.