SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN629993 ATT.COMMUTAZ KNX DA INCASSO 1X16A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Sistema bus radio - sì
Sistema bus Powernet - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
3606485011493
Codice prodotto
SNRMTN629993
Cod. produttore
MTN629993
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX
sì
Sistema bus radio
sì
Sistema bus Powernet
sì
Altro sistema bus
Nessuno
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Modello
Espansione
Con indicazione LED
sì
Accoppiatore bus incluso
sì
Tensione di uscita
230...230 V
Per la commutazione di un carico mediante un contatto di chiusura. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite. l dispositivo viene collegato alla linea mediante un morsetto di collegamento bus. L’attuatore può essere integrato in una scatola a soffitto da 47 mm dotata di gancio o in una scatola da incasso a parete. Funzioni software KNX: funzionamento come contatto di apertura o chiusura, funzioni di ritardo per ciascun canale, funzione di illuminazione scale con/senza funzione OFF manuale, avviso di interruzione per la funzione di illuminazione scale, bloccaggio e funzionamento logico aggiuntivo o controllo delle priorità, scenari, funzione di feedback sullo stato per canale, funzione centrale, parametrizzazione completa per i guasti alla tensione di bus e il recupero, comportamento di download parametrizzabile. Tensione nominale: CA a 230 V, 50-60Hz Corrente nominale: 16A, carico ohmico 10A, cos =0,6 Uscita nominale Lampade a incandescenza: CA a 230 V, max 2700W Lampade alogene: CA a 230 V, max 1700W Lampade a fluorescenza: CA a 230 V, max 1000 VA con rifasate in parallelo Carico capacitivo: CA a 230 V, max 105μF Dotazione: morsetto di collegamento bus.