pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3854-6034 HOTEL KEYCARD HOLDER+LAB. ANT SDSG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480888700

Codice prodotto

SNRMTN3854-6034

Cod. produttore

MTN3854-6034

Produttore

SNR

Modello:

Copertura centrale

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

La piastra di copertura MTN3854-6034 Merten System Design di Schneider Electric di colore Antracite è un elemento per tessere di hotel. La piastra di copertura appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. Include dei LED, che illuminano il buio con una morbida luminosità. La modalità di fissaggio di questo dispositivo è tramite viti e morsetti. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 27 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa piastra di copertura è affidabile e resistente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettoriRJ45.