SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMGN15718 SBI 3P+N 22X58 660V SPIA SEGN.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303432402921
Codice prodotto
SNRMGN15718
Cod. produttore
MGN15718
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
8
Profondità di incasso:
50.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20