SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XCP357 Multi 9 - comb busbar - 3L - 18 mm pitch - 57 modules - 80A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 1026 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481192899
Codice prodotto
SNRM9XCP357
Cod. produttore
M9XCP357
Produttore
SNR
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
1026 mm
Adatto per numero di dispositivi:
19
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
18
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
1000 V
Can be cut to size:
sì