pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XCP256 Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 56 modules - 80A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XCP256 Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 56 modules - 80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 1008 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481192882

Codice prodotto

SNRM9XCP256

Cod. produttore

M9XCP256

Produttore

SNR

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

1008 mm

Adatto per numero di dispositivi:

28

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

18

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

1000 V

Pettine di connessione Schneider Electric tipo/modello PETTINE 2P 56 MODULI UL508 TAGLIABILE