pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04263 2 SCHERMI BRACCIALETTI V L1000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04263 2 SCHERMI BRACCIALETTI V L1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 0 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 0 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430042631

Codice prodotto

SNRLVS04263

Cod. produttore

LVS04263

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

0 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

0 mm

Colore:

Bianco

Altezza:

1000 mm

Numero RAL:

9001

2 Schermi braccialetti verticali L1000mm. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: braccialetti per cavi - categoria accessori: accessorio di cablaggio - compatibilità gamma: Prisma G, Prisma P. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....