pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01102 Acc. pannelli laterali P IP55

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01102 Acc. pannelli laterali P IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 13 mm

  • Profondità - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430011026

Codice prodotto

SNRLVS01102

Cod. produttore

LVS01102

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

15 mm

Altezza:

13 mm

Profondità:

13 mm

Accessori per pannelli laterali, Prisma P IP55. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: cccessorio - categoria accessori: ricambio - compatibilità prodotto: quadro IP55 - apparecchiatura fornita: 16 distanziatori a 1/4 di giro, 16 guarnizioni + tappo stagno, struttura. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....