pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434205 MODULO COMUNICAZIONE BSCM PER NSX - LV434205

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434205 MODULO COMUNICAZIONE BSCM PER NSX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Comunicazione e funzione di misura

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480021817

Codice prodotto

SNRLV434205

Cod. produttore

LV434205

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Comunicazione e funzione di misura

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

LV434205 è un modulo di controllo dello stato dell'interruttore per Compact a 24 V CC. Questo modulo è un modulo di comunicazione per NSX100...250, Compact NSX e PowerPact Multistandard. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV434205, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Il modulo opzionale di controllo e stato dell'interruttore BSCM permette di acquisire indicazioni sullo stato del dispositivo e di controllare la funzione di controllo remoto della comunicazione. Include una memoria utilizzata per gestire gli indicatori di manutenzione. Il BSCM può essere utilizzato per eseguire le operazioni di controllo da remoto di comunicazione tramite l'operatore del motore di comunicazione (apri, chiudi e ripristina) in diverse modalità (manuale, automatica).